ACSO - Trame 240W - Dynafloor STE - 120W/m² - Larg. 50cm - 230V - 412602

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - câble chauffant
fixation du conducteur chauffant - collé
puissance - 120 W/m²
surface - 2 m²
largeur - 500 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3661529017718
Réf. Sonepar
00265901771
Réf. Fournisseur
412602
Marque
ACSO
modèle:
câble chauffant
fixation du conducteur chauffant:
collé
puissance:
120 W/m²
surface:
2 m²
largeur:
500 mm
avec tapis de support:
Oui
charge du conducteur chauffant:
8 W/m
longueur:
4000 mm
épaisseur:
3 mm
avec régulateur:
Non
avec thermostat d'ambiance:
Non
avec capteur de température du sol:
Non
auto-adhésif:
Oui
valeur de résistance:
220.42 Ohm
nombre de conducteurs à froid:
1
longueur des conducteurs à froid:
3000 mm
adapté aux locaux humides:
Oui
adapté en tant que chauffage de surfaces découvertes:
Non
adapté en tant que chauffage de toiture:
Non
pays de fabrication:
REPUBLIQUE TCHEQUE
Les Atouts de l'article:
Le système de chauffage DYNAFLOOR 120W/m² s’intègre directement dans l’épaisseur du mortier colle de fixation du carrelage. Très facile de mise en œuvre, il n’est pas nécessaire de déposer l’ancien carrelage pour recouvrir le câble avec votre nouveau revêtement. DYNAFLOOR doit se dérouler sur un directionnel de flux en polystyrène extrudé de forte densité, associé à un revêtement en ciment renforcé, pour une meilleure isolation thermique.
Les Atouts de la gamme:
Le procédé de chauffage DYNAFLOOR se compose d’un câble chauffant très fin tramé en usine sur une maille en fibre de verre. DYNAFLOOR est disponible en 120w/m² pour 15 puissances différentes mais aussi en 160w/m² pour 16 puissances différentes. Ces produits sont également disponibles en KITS (composés d’une trame, d’un thermostat tactile et de 2 gaines souples).
Quelques mots du fabricant :
ACSO, Le Meilleur du Rayonnement
Un produit ACSO
Découvrez toute la gamme ACSO


