ACSO - Trame 340W - Bitume 400W/m² - Larg. 75cm - 230V - 431301N

ACSO (AGENCE COMMERCIALE SECOND OEUVRE)
CopieCopie
ACSO - Trame 340W - Bitume 400W/m² - Larg. 75cm - 230V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - câble chauffant

  • fixation du conducteur chauffant - collé

  • puissance - 400 W/m²

  • surface - 0.9 m²

  • largeur - 750 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3661529025041

Réf. Sonepar

00265902504

Réf. Fournisseur

431301N

Marque

ACSO

modèle:

câble chauffant

fixation du conducteur chauffant:

collé

puissance:

400 W/m²

surface:

0.9 m²

largeur:

750 mm

avec tapis de support:

Oui

charge du conducteur chauffant:

340 W/m

longueur:

1100 mm

épaisseur:

5 mm

avec régulateur:

Non

avec thermostat d'ambiance:

Non

avec capteur de température du sol:

Non

auto-adhésif:

Non

valeur de résistance:

155.59 Ohm

nombre de conducteurs à froid:

1

longueur des conducteurs à froid:

5000 mm

adapté aux locaux humides:

Non

adapté en tant que chauffage de surfaces découvertes:

Non

adapté en tant que chauffage de toiture:

Non

pays de fabrication:

REPUBLIQUE TCHEQUE

Trame 340W - Bitume 400W/m² - Larg. 75cm - 230V

Un produit ACSO

Découvrez toute la gamme ACSO