ACSO - Trame 570W - Bitume 400W/m² - Larg. 75cm - 230V - 431302N

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - câble chauffant
fixation du conducteur chauffant - collé
puissance - 400 W/m²
surface - 1.4 m²
largeur - 750 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3661529025058
Réf. Sonepar
00265902505
Réf. Fournisseur
431302N
Marque
ACSO
modèle:
câble chauffant
fixation du conducteur chauffant:
collé
puissance:
400 W/m²
surface:
1.4 m²
largeur:
750 mm
avec tapis de support:
Oui
charge du conducteur chauffant:
570 W/m
longueur:
1900 mm
épaisseur:
5 mm
avec régulateur:
Non
avec thermostat d'ambiance:
Non
avec capteur de température du sol:
Non
auto-adhésif:
Non
valeur de résistance:
92.81 Ohm
nombre de conducteurs à froid:
1
longueur des conducteurs à froid:
5000 mm
adapté aux locaux humides:
Non
adapté en tant que chauffage de surfaces découvertes:
Non
adapté en tant que chauffage de toiture:
Non
pays de fabrication:
REPUBLIQUE TCHEQUE
Un produit ACSO
Découvrez toute la gamme ACSO


