ACSO - Trame 700W - Dynalu AL-MAT - 140W/m² - Larg. 50cm - Long. 10,00 ml - 230V - 412665

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - câble chauffant
fixation du conducteur chauffant - collé
puissance - 140 W/m²
surface - 5 m²
largeur - 500 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3661529037532
Réf. Sonepar
00265901383
Réf. Fournisseur
412665
Marque
ACSO
modèle:
câble chauffant
fixation du conducteur chauffant:
collé
puissance:
140 W/m²
surface:
5 m²
largeur:
500 mm
avec tapis de support:
Oui
charge du conducteur chauffant:
4.29 W/m
longueur:
10000 mm
épaisseur:
1 mm
avec régulateur:
Non
avec thermostat d'ambiance:
Non
avec capteur de température du sol:
Non
auto-adhésif:
Non
valeur de résistance:
75.57 Ohm
nombre de conducteurs à froid:
1
longueur des conducteurs à froid:
3000 mm
adapté aux locaux humides:
Oui
adapté en tant que chauffage de surfaces découvertes:
Non
adapté en tant que chauffage de toiture:
Non
pays de fabrication:
REPUBLIQUE TCHEQUE
Un produit ACSO
Découvrez toute la gamme ACSO


