ACSO - Trame 720W - Dynalu AL-MAT - 80W/m²- Larg. 50cm - Long. 18,00 ml - 230V - 412688

ACSO (AGENCE COMMERCIALE SECOND OEUVRE)
CopieCopie
ACSO - Trame 720W - Dynalu  AL-MAT - 80W/m²- Larg. 50cm - Long. 18,00 ml - 230V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - câble chauffant

  • fixation du conducteur chauffant - collé

  • puissance - 80 W/m²

  • surface - 9

  • largeur - 500 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3661529073615

Réf. Sonepar

00265907361

Réf. Fournisseur

412688

Marque

ACSO

modèle:

câble chauffant

fixation du conducteur chauffant:

collé

puissance:

80 W/m²

surface:

9

largeur:

500 mm

avec tapis de support:

Oui

charge du conducteur chauffant:

3.13 W/m

longueur:

18000 mm

épaisseur:

1 mm

avec régulateur:

Non

avec thermostat d'ambiance:

Non

avec capteur de température du sol:

Non

auto-adhésif:

Non

valeur de résistance:

73.47 Ohm

nombre de conducteurs à froid:

1

longueur des conducteurs à froid:

3000 mm

adapté aux locaux humides:

Oui

adapté en tant que chauffage de surfaces découvertes:

Non

adapté en tant que chauffage de toiture:

Non

Trame 720W - Dynalu AL-MAT - 80W/m²- Larg. 50cm - Long. 18,00 ml - 230V

Quelques mots du fabricant :

ACSO, Le Meilleur du Rayonnement

Un produit ACSO

Découvrez toute la gamme ACSO