ACSO - Trame Dynacable SRC1 - 10W/ml - 5.7m x 1m - 240W - 230V - 422823

ACSO (AGENCE COMMERCIALE SECOND OEUVRE)
CopieCopie
ACSO - Trame Dynacable SRC1 - 10W/ml - 5.7m x 1m - 240W - 230V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - ESPAGNE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3661529080859

Réf. Sonepar

00265908085

Réf. Fournisseur

422823

Marque

ACSO

pays de fabrication:

ESPAGNE

Trame Dynacable SRC1 - 10W/ml - 5.7m x 1m - 240W - 230V

Un produit ACSO

Découvrez toute la gamme ACSO