fin de vie

ACSO - Trame Dynacable SRC1 - 8W/ml - 12m x 1m - 405W - 230V - 422806

ACSO (AGENCE COMMERCIALE SECOND OEUVRE)
CopieCopie
ACSO - Trame Dynacable SRC1 - 8W/ml - 12m x 1m - 405W - 230V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

DYNACABLE SRC-1

EAN

3661529079440

Réf. Sonepar

00265907944

Réf. Fournisseur

422806

Marque

ACSO

Trame Dynacable SRC1 - 8W/ml - 12m x 1m - 405W - 230V

Quelques mots du fabricant :

ACSO, Le Meilleur du Rayonnement