En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

ACSO - Trame Dynacable SRC1 - 8W/ml - 14.6m x 1m - 485W - 230V - 422808

ACSO (AGENCE COMMERCIALE SECOND OEUVRE)
CopieCopie
ACSO - Trame Dynacable SRC1 - 8W/ml - 14.6m x 1m - 485W - 230V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3661529079464

Réf. Sonepar

00265907946

Réf. Fournisseur

422808

Marque

ACSO

Trame Dynacable SRC1 - 8W/ml - 14.6m x 1m - 485W - 230V

Quelques mots du fabricant :

ACSO, Le Meilleur du Rayonnement

Un produit ACSO

Découvrez toute la gamme ACSO