Non retournable

ACSO - Trame Dynacable SRC1 - 8W/ml - 6.6m x 1m - 220W - 400V - 432801

ACSO (AGENCE COMMERCIALE SECOND OEUVRE)
CopieCopie
ACSO - Trame Dynacable SRC1 - 8W/ml - 6.6m x 1m - 220W - 400V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - ESPAGNE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3661529079587

Réf. Sonepar

00265907958

Réf. Fournisseur

432801

Marque

ACSO

pays de fabrication:

ESPAGNE

Trame Dynacable SRC1 - 8W/ml - 6.6m x 1m - 220W - 400V

Quelques mots du fabricant :

ACSO, Le Meilleur du Rayonnement

Un produit ACSO

Découvrez toute la gamme ACSO