🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

ACSO - Trame Dynacable SRC1 - 8W/ml - 8.3m x 1m - 285W - 230V - 422804

ACSO (AGENCE COMMERCIALE SECOND OEUVRE)
CopieCopie
ACSO - Trame Dynacable SRC1 - 8W/ml - 8.3m x 1m - 285W - 230V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3661529079426

Réf. Sonepar

00265907942

Réf. Fournisseur

422804

Marque

ACSO

Trame Dynacable SRC1 - 8W/ml - 8.3m x 1m - 285W - 230V

Quelques mots du fabricant :

ACSO, Le Meilleur du Rayonnement

Un produit ACSO

Découvrez toute la gamme ACSO