Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

ACSO - Trame Dynawall - 10m x 0.50m - 970W - 230V - HORS VOLUME SDB - 412724

ACSO (AGENCE COMMERCIALE SECOND OEUVRE)
CopieCopie
ACSO - Trame Dynawall - 10m x 0.50m - 970W - 230V - HORS VOLUME SDB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - ESPAGNE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3661529079341

Réf. Sonepar

00265907934

Réf. Fournisseur

412724

Marque

ACSO

pays de fabrication:

ESPAGNE

Trame Dynawall - 10m x 0.50m - 970W - 230V - HORS VOLUME SDB

Un produit ACSO

Découvrez toute la gamme ACSO