Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

ACSO - Trame Dynawall - 4m x 0.50m - 420W - 230V - HORS VOLUME SDB - 412721

ACSO (AGENCE COMMERCIALE SECOND OEUVRE)
CopieCopie
ACSO - Trame Dynawall - 4m x 0.50m - 420W - 230V - HORS VOLUME SDB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3661529079310

Réf. Sonepar

00265907931

Réf. Fournisseur

412721

Marque

ACSO

Trame Dynamur MTE - 4m x 0.50m - 420W - 230V - HORS VOLUME SDB

Quelques mots du fabricant :

ACSO, Le Meilleur du Rayonnement

Un produit ACSO

Découvrez toute la gamme ACSO