ACSO - Trame Dynawall - 8m x 0.50m - 775W - 230V - HORS VOLUME SDB - 412723

ACSO (AGENCE COMMERCIALE SECOND OEUVRE)
CopieCopie
ACSO - Trame Dynawall - 8m x 0.50m - 775W - 230V - HORS VOLUME SDB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - ESPAGNE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3661529079334

Réf. Sonepar

00265907933

Réf. Fournisseur

412723

Marque

ACSO

pays de fabrication:

ESPAGNE

Trame Dynawall - 8m x 0.50m - 775W - 230V - HORS VOLUME SDB

Un produit ACSO

Découvrez toute la gamme ACSO