Adee - Absorbeur d'onde bipolaire 3KVA Up=0,5kV - 012203
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 2
courant de décharge nominal (8/20) - 1 kA
tension nominale AC - 230 V
niveau de protection - 0.5 kV
mode de pose - dans un boîtier
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3382120122037
Réf. Sonepar
00162000287
Réf. Fournisseur
012203
Marque
Adee
nombre de conducteurs (sans mise à la terre):
2
courant de décharge nominal (8/20):
1 kA
tension nominale AC:
230 V
niveau de protection:
0.5 kV
mode de pose:
dans un boîtier
schéma de liaison TN:
Oui
tension max de régime permanent:
400 V
résistance de court-circuit (Isccr):
10 kA
protection intégrée contre les courts-circuits:
Oui
protection intégrée contre les courts-circuits sélective pour fusible gG:
16 A
fusible auxiliaire intégré:
Oui
taille (DIN):
autre
avec contact de signalisation à distance:
Oui
classe d'essai type 2:
Oui
indice de protection (IP):
IP65
Les Atouts de l'article:
Coffret absorbeur d'onde assurant une protection surtension optimale pour les équipements sensibles.L'absorbeur d'onde combine un étage d'écrâtage, un transformateur d'isolement et un filtre afin de permettre une tension de protection la plus basse possible.Le transformateur d'isolement à 2 enroulements peut être utilisé pour changer le régime de neutre.

Un produit Adee
Découvrez toute la gamme Adee


