Adee - Coff Energie Domestique pour branchement Mono avec départ Onduleur PV 6kW - 391100

ADEE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3382123911003

Réf. Sonepar

00162391100

Réf. Fournisseur

391100

Marque

Adee

Coffret énergie Domestique branchement Mono<12kW avec production PV, arrivée sectionneur 2P 63A, Départ vers logement sur disj. 2P 63A, Parafoudre et arrivée onduleur 6kW sur disjoncteur Ph+N 32A avec Diff 30mA Type F, IP30

Les Atouts de l'article:

Dimensions (LxHxP mm) : 250x 250 x 120Type de branchement : MonophaséCoffret de connexion branchement à installer en amont du tableau de répartition pour conformité à NFC15-100-1 §551.7.2Puissance de Branchement 12kW Mono arrivée sur Sectionneur 2P63ACourant d’emploi (Ie) : 63A (Disjoncteur 63A courbe C) pour alimentation logementDépart vers Onduleur PV AC <6kW sur disjoncteur Ph+N C32A et Interdiff Type F 30mARépartiteur 100ATension de service : 240Vac.Tension de protection parafoudre Up : 1.5kV ;Courant nominal de décharge parafoudre In: 5kA (8/20µs)Courant maximal de décharge parafoudre Imax: 15kA (8/20µs)Parafoudre conforme à la norme NF EN 61643-11 type2 avec déconnecteur intégré

Adee

Un produit Adee

Découvrez toute la gamme Adee