Adee - Coffret PV AC 7-9kW mono pour installation 2 onduleur 4-5kW - 310601

ADEE
CopieCopie
Adee - Coffret PV AC 7-9kW mono pour installation 2 onduleur 4-5kW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - saillie

  • protection - disjoncteur, combiné interrupteur différentiel/disjoncteur

  • courant assigné de l'interrupteur général - 50 A

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • indice de protection (IP) - IP65

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3382123106010

Réf. Sonepar

00162310601

Réf. Fournisseur

310601

Marque

Adee

mode de pose:

saillie

protection:

disjoncteur, combiné interrupteur différentiel/disjoncteur

courant assigné de l'interrupteur général:

50 A

matériau du boîtier/corps:

plastique

indice de protection (IP):

IP65

nombre de phases:

1

nombre de groupes directs:

2

nombre de pôles interrupteur général:

2

protection RCD entrant:

Oui

adapté aux données:

Non

protection contre les surtensions:

Oui

type de dispositif de protection contre les surtensions:

type 2 + 3

hauteur:

250 mm

largeur:

250 mm

profondeur:

120 mm

Coffret de protection PV AC 7-9kW Monophasé avec 2 disjoncteurs Ph+N 25A pour départs onduleurs 4-5kW, inter diff 30mA et parafoudre, IP65

Les Atouts de l'article:

Dimensions (LxHxP mm) : 190 x 190 x 140Type de branchement : MonophaséPuissance de l'installation 9kWCourant d’emploi (Ie) : 50A ( 2 Disjoncteurs 25A courbe C)sensibilité protection différentielle : 30mA (inter différentiel)Tension de service : 240Vac.Tension de protection parafoudre Up : 1.5kV ;Courant nominal de décharge parafoudre In: 5kA (8/20µs)Courant maximal de décharge parafoudre Imax: 15kA (8/20µs)Parafoudre conforme à la norme NF EN 61643-11 type2 avec déconnecteur intégré

Adee

Un produit Adee

Découvrez toute la gamme Adee