Adee - Coffret PV AC 9kW mono pour installation à 1 onduleur IP30 - 310660
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - saillie
protection - disjoncteur, combiné interrupteur différentiel/disjoncteur
courant assigné de l'interrupteur général - 50 A
matériau du boîtier/corps - plastique
indice de protection (IP) - IP30
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3382123106607
Réf. Sonepar
00162310660
Réf. Fournisseur
310660
Marque
Adee
mode de pose:
saillie
protection:
disjoncteur, combiné interrupteur différentiel/disjoncteur
courant assigné de l'interrupteur général:
50 A
matériau du boîtier/corps:
plastique
indice de protection (IP):
IP30
nombre de phases:
1
nombre de groupes directs:
1
nombre de pôles interrupteur général:
2
protection RCD entrant:
Oui
adapté aux données:
Non
protection contre les surtensions:
Oui
type de dispositif de protection contre les surtensions:
type 2 + 3
hauteur:
250 mm
largeur:
250 mm
profondeur:
120 mm
Un produit Adee
Découvrez toute la gamme Adee


