Adee - Coffret PV AC/DC 4kW monophasé pour installation à 1 onduleur 1MPPT/1000V - 333111

ADEE
CopieCopie
Adee - Coffret PV AC/DC 4kW monophasé pour installation à 1 onduleur 1MPPT/1000V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - saillie

  • protection - disjoncteur, combiné interrupteur différentiel/disjoncteur

  • courant assigné de l'interrupteur général - 20 A

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • indice de protection (IP) - IP65

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3382123331115

Réf. Sonepar

00162333111

Réf. Fournisseur

333111

Marque

Adee

mode de pose:

saillie

protection:

disjoncteur, combiné interrupteur différentiel/disjoncteur

courant assigné de l'interrupteur général:

20 A

matériau du boîtier/corps:

plastique

indice de protection (IP):

IP65

nombre de phases:

1

nombre de groupes directs:

1

nombre de pôles interrupteur général:

2

protection RCD entrant:

Oui

adapté aux données:

Non

protection contre les surtensions:

Oui

type de dispositif de protection contre les surtensions:

type 2 + 3

hauteur:

360 mm

largeur:

250 mm

profondeur:

120 mm

Coffret de protection PV MIXTE 4kW Monophasé avec Disjoncteur de ligne 20A, inter-diff 30mA, parafoudre AC, sectionneur 1000V/25Adc 1MPPT 1 string, parafoudre PV 1000Vdc, connecteurs MC4 entrée sortie, IP65
Adee

Un produit Adee

Découvrez toute la gamme Adee