Adee - Coffret PV AC/DC PR 6kW triphasé pour installation à 1 onduleur 2MPPT/1000V - 378115

ADEE
CopieCopie
Adee - Coffret PV AC/DC PR 6kW triphasé pour installation à 1 onduleur 2MPPT/1000V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - saillie

  • protection - disjoncteur, combiné interrupteur différentiel/disjoncteur

  • courant assigné de l'interrupteur général - 16 A

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • indice de protection (IP) - IP65

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3382123781156

Réf. Sonepar

00162378115

Réf. Fournisseur

378115

Marque

Adee

mode de pose:

saillie

protection:

disjoncteur, combiné interrupteur différentiel/disjoncteur

courant assigné de l'interrupteur général:

16 A

matériau du boîtier/corps:

plastique

indice de protection (IP):

IP65

nombre de phases:

3

nombre de groupes directs:

1

nombre d'interrupteurs différentiels 300 mA:

1

nombre de pôles interrupteur général:

4

protection RCD entrant:

Oui

adapté aux données:

Non

type de dispositif de protection contre les surtensions:

type 2 + 3

hauteur:

360 mm

largeur:

400 mm

profondeur:

120 mm

Coffret de protection PV MIXTE 3-9kW triphasé avec Disjoncteur de ligne 16A, inter-diff 30mA, parafoudre AC, sectionneur 1000V/25Adc 2MPPT 2 strings, parafoudre PV 1000Vdc, connecteurs MC4 entrée sortie, IP65, modulaire ABB

Les Atouts de l'article:

Enveloppe Dimensions (LxHxP mm) : 400 x 400x 140 IP65Type de branchement : Triphasé / 2MPPTPuissance de l'installation 6kWCourant d’emploi AC (Ie) :16A ( Disjoncteur 3Ph+N 16A courbe C)sensibilité protection différentielle : 30mA (inter différentiel)Tension de service : 240Vac.Tension de protection parafoudre Up : 1.5kV ;Courant nominal de décharge parafoudre In: 5kA (8/20µs)Courant maximal de décharge parafoudre Imax: 15kA (8/20µs)Parafoudre conforme à la norme NF EN 61643-11 type2 avec déconnecteur intégré.Courant d'emploi DC : 20A par MPPTCalibre du sectionneur DC : 25A/1000Vdcraccordements DC par connecteur MC4 StaübliAppareillage AC marque ABBParafoudre DC conforme Type 2 suivant 61643-31Coffret conforme C15-712-1

Adee

Un produit Adee

Découvrez toute la gamme Adee