Adee - Coffret PV AC/DC PR 9-12kW triphasé pour 1 onduleur 2MPPT/1000V - 379815

ADEE
CopieCopie
Adee - Coffret PV AC/DC PR 9-12kW triphasé pour 1 onduleur 2MPPT/1000V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3382123798154

Réf. Sonepar

00162379815

Réf. Fournisseur

379815

Marque

Adee

Coffret PV MIXTE 9-12kW triphaséavec Disjoncteur de ligne 20A, inter-diff 300mA, parafoudre AC, Inter 1000V/25Adc 2MPPT/1 string, parafoudres PV 1000Vdc, connecteurs MC4 E/S, IP65, modulaire ABB

Les Atouts de l'article:

Enveloppe Dimensions (LxHxP mm) : 400 x 400x 140 IP65Type de branchement : Triphasé / 2MPPTPuissance de l'installation 9kWCourant d’emploi AC (Ie) :20A ( Disjoncteur 3Ph+N 20A courbe C)sensibilité protection différentielle : 300mA Type AC (inter différentiel)Tension de service : 240Vac.Tension de protection parafoudre Up : 1.5kV ;Courant nominal de décharge parafoudre In: 5kA (8/20µs)Courant maximal de décharge parafoudre Imax: 15kA (8/20µs)Parafoudre conforme à la norme NF EN 61643-11 type2 avec déconnecteur intégré.Courant d'emploi DC : 20A par MPPTCalibre du sectionneur DC : 25A/1000Vdcraccordements DC par connecteur MC4 StaübliAppareillage AC marque ABBParafoudre DC conforme Type 2 suivant 61643-31Coffret conforme C15-712-1

Adee

Un produit Adee

Découvrez toute la gamme Adee