Adee - Coffret PV AC PR 6kW mono pour installation à 1 onduleur IP30 - 350560

ADEE
CopieCopie
Adee - Coffret PV AC PR 6kW mono pour installation à 1 onduleur IP30

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - saillie

  • protection - disjoncteur, combiné interrupteur différentiel/disjoncteur

  • courant assigné de l'interrupteur général - 32 A

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • indice de protection (IP) - IP30

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3382123505707

Réf. Sonepar

00162350570

Réf. Fournisseur

350560

Marque

Adee

mode de pose:

saillie

protection:

disjoncteur, combiné interrupteur différentiel/disjoncteur

courant assigné de l'interrupteur général:

32 A

matériau du boîtier/corps:

plastique

indice de protection (IP):

IP30

nombre de phases:

1

nombre de groupes directs:

1

nombre d'interrupteurs différentiels 300 mA:

1

nombre de pôles interrupteur général:

2

protection RCD entrant:

Oui

adapté aux données:

Non

type de dispositif de protection contre les surtensions:

type 2 + 3

hauteur:

250 mm

largeur:

250 mm

profondeur:

120 mm

Coffret de protection PV AC IP30 6kW avec 1 disjoncteur Ph+N 32A pour départ onduleur 3-4kW, inter diff 30mA et parafoudre, Apareillage ABB
Adee

Un produit Adee

Découvrez toute la gamme Adee