Adee - Coffret PV AC PR Enphase 15kW triphasé Emplacement pour 2 Q-Relay Tri - 361141

ADEE
CopieCopie
Adee - Coffret PV AC PR Enphase 15kW triphasé Emplacement pour 2 Q-Relay Tri

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant assigné de l'interrupteur général - 40 A

  • nombre de groupes directs - 2

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3382123611415

Réf. Sonepar

00162361141

Réf. Fournisseur

361141

Marque

Adee

courant assigné de l'interrupteur général:

40 A

nombre de groupes directs:

2

Coffret de distribution PV AC Enphase 15kW triphasé avec 2 Disjoncteur de ligne 3P+n 20A, inter-diff 30mA, parafoudre, Emplacement pour 2 Q-Relay Tri + Emplacement Envoy, Disjoncteur départ ENvoy C16 3Ph+N, IP65, modulaire ABB
Adee

Un produit Adee

Découvrez toute la gamme Adee