Adee - Coffret PV DC 1000VDC 4 strings, 2 MPPT, Avec Fusibles DC PV - 307291

ADEE
CopieCopie
Adee - Coffret PV DC 1000VDC 4 strings, 2 MPPT, Avec Fusibles DC PV

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3382123072919

Réf. Sonepar

00162307291

Réf. Fournisseur

307291

Marque

Adee

Cof PV DC 1000VDC 4 strings, 2 MPPT, sectionneurs, parafoudres, fusibles de ligne DC, entrées/sortie sur connecteur MC4, IP65

Les Atouts de l'article:

Application : coffret 1000Vdc avec 4 chaines sur 2 MPPT pour installation HybrideDimensions (LxHxP mm) : 250 x 440 x 140mmEnveloppe : IP 65Connectique MC4 en entréeCourant d’emploi (Ie) : 2 x 40A (2 Inter-sectionneurs)Fusibles 20A/1000Vdc pour chaque chaineTension de service : 1000VDC,Parafoudre conforme à la norme NF EN 61643-11 type 2Tension de protection parafoudre Up : 3,8kV;Courant nominal de décharge parafoudre In: 20kA (8/20µs)Courant maximal de décharge parafoudre Imax: 40kA (8/20µs)
Adee

Un produit Adee

Découvrez toute la gamme Adee