Adee - Boitier parafoudre FUSADEE 1 paire haut débit BUS Up = 0,015kV - 003411

ADEE
CopieCopie
Adee - Boitier parafoudre FUSADEE 1 paire haut débit BUS  Up = 0,015kV

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant de décharge nominal (8/20) - 0.5 kA

  • tension nominale CA - 5...10 V

  • tension nominale CC - 6...12 V

  • tension max de régime permanent - 15 V

  • tension continue la plus élevée CC - 20 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3382120034118

Réf. Sonepar

00162000195

Réf. Fournisseur

003411

Marque

Adee

courant de décharge nominal (8/20):

0.5 kA

tension nominale CA:

5...10 V

tension nominale CC:

6...12 V

tension max de régime permanent:

15 V

tension continue la plus élevée CC:

20 V

niveau de protection conducteur/conducteur:

0.015 V

niveau de protection conducteur/terre:

0.015 V

fréquence limite:

0.1 MHz

mode de pose:

autre

type raccordement 1:

borne à vis

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

2

pays de fabrication:

FRANCE

Parafoudre en coffret FUSADEE pour une paire lignes bus informatiques livré complet avec 2 cartouches FUSADB/11HD violette Up = 0,015kV

Un produit Adee

Découvrez toute la gamme Adee