Adee - Boitier parafoudre FUSADEE 1 paire ligne ADSL Up = 0,24kV - 022601

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
courant de décharge nominal (8/20) - 0.1 kA
tension nominale CA - 130...130 V
tension nominale CC - 170...170 V
niveau de protection conducteur/conducteur - 250 V
niveau de protection conducteur/terre - 250 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3382120226018
Réf. Sonepar
00162000487
Réf. Fournisseur
022601
Marque
Adee
courant de décharge nominal (8/20):
0.1 kA
tension nominale CA:
130...130 V
tension nominale CC:
170...170 V
niveau de protection conducteur/conducteur:
250 V
niveau de protection conducteur/terre:
250 V
mode de pose:
saillie
type raccordement 1:
borne
nombre de conducteurs (sans mise à la terre):
2
largeur d'assemblage:
36 mm
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Adee
Découvrez toute la gamme Adee


