Adee - Boitier parafoudre FUSADEE bipolaire Extrem 90KW avec contrôleur Up = 0,8kV - 021104
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 2
courant de décharge nominal (8/20) - 1 kA
tension nominale AC - 230 V
niveau de protection - 0.8 kV
mode de pose - saillie
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3382120211045
Réf. Sonepar
00162021104
Réf. Fournisseur
021104
Marque
Adee
nombre de conducteurs (sans mise à la terre):
2
courant de décharge nominal (8/20):
1 kA
tension nominale AC:
230 V
niveau de protection:
0.8 kV
mode de pose:
saillie
Schéma de liaison IT:
Non
schéma de liaison TN:
Oui
schéma de liaison N-C:
Oui
schéma de liaison TN-C-S:
Oui
schéma de liaison TN-S:
Oui
schéma de liaison TT:
Oui
tension max de régime permanent:
400 V
taille (DIN):
autre
classe d'essai type 2:
Oui
indice de protection (IP):
IP40
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Adee
Découvrez toute la gamme Adee


