Adee - Cof Prf FUSADEE tétra 45kW déco fusible alarme contrôleur Up 0,8kV - 001516

ADEE
CopieCopie
Adee - Cof Prf FUSADEE tétra 45kW déco fusible alarme contrôleur Up 0,8kV

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 4

  • courant de décharge nominal (8/20) - 0.5 kA

  • tension nominale AC - 230 V

  • niveau de protection - 0.8 kV

  • mode de pose - dans un boîtier

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3382120015162

Réf. Sonepar

00162000166

Réf. Fournisseur

001516

Marque

Adee

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

4

courant de décharge nominal (8/20):

0.5 kA

tension nominale AC:

230 V

niveau de protection:

0.8 kV

mode de pose:

dans un boîtier

Schéma de liaison IT:

Oui

schéma de liaison TN:

Oui

schéma de liaison TT:

Oui

tension max de régime permanent:

440 V

résistance de court-circuit (Isccr):

25 kA

protection intégrée contre les courts-circuits:

Oui

fusible auxiliaire intégré:

Oui

taille (DIN):

autre

avec contact de signalisation à distance:

Oui

classe d'essai type 2:

Oui

indice de protection (IP):

IP40

pays de fabrication:

FRANCE

Boitier parafoudre FUSADEE tétrapolaire 45kW déconnecteur fusible intégré avec contrôleur avec module alarme Up = 0,8kV

Un produit Adee

Découvrez toute la gamme Adee