Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Adee - Coff Energie Domestique pour branchement Mono avec départ production AC 6kW - 380500

ADEE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - saillie

  • protection - disjoncteur, combiné interrupteur différentiel/disjoncteur

  • courant assigné de l'interrupteur général - 63 A

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • indice de protection (IP) - IP65

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3382123805005

Réf. Sonepar

00162380500

Réf. Fournisseur

380500

Marque

Adee

mode de pose:

saillie

protection:

disjoncteur, combiné interrupteur différentiel/disjoncteur

courant assigné de l'interrupteur général:

63 A

matériau du boîtier/corps:

plastique

indice de protection (IP):

IP65

nombre de phases:

1

nombre de groupes directs:

2

nombre de disjoncteurs différentiels 30 mA:

0

nombre de pôles interrupteur général:

2

protection RCD entrant:

Oui

adapté aux données:

Non

protection contre les surtensions:

Oui

type de dispositif de protection contre les surtensions:

type 2 + 3

hauteur:

250 mm

largeur:

250 mm

profondeur:

120 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Coffret énergie Domestique pour un branchement Mono<12kW avec production PV, arrivée sur sectionneur 2P 63A, Départ vers répartition logement sur disjoncteur 2P 63A, Parafoudre et arrivée coffret AC<6kW sur disjoncteur Ph+N 32A, IP30

Un produit Adee

Découvrez toute la gamme Adee