Adee - coffret de mât protection EP3/11 avec cartouches EP3/11 Schéma Y, Up 0,8kV 3kW - 003510
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - autre
matériau du boîtier/corps - plastique
indice de protection (IP) - IP44
nombre de phases - 1
nombre de groupes de luminaires - 1
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3382120035108
Réf. Sonepar
00162000198
Réf. Fournisseur
003510
Marque
Adee
mode de pose:
autre
matériau du boîtier/corps:
plastique
indice de protection (IP):
IP44
nombre de phases:
1
nombre de groupes de luminaires:
1
type de dispositif de protection contre les surtensions:
type 2 + 3
hauteur:
365 mm
largeur:
60 mm
profondeur:
70 mm
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Adee
Découvrez toute la gamme Adee


