Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Adee - Coffret PV AC 3-4kW mono, 1 voie MicroOnduleur ENphase, Espace Q-Relay + Envoy - 320450

ADEE
CopieCopie
Adee - Coffret PV AC 3-4kW mono, 1 voie MicroOnduleur ENphase, Espace Q-Relay + Envoy

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - saillie

  • protection - disjoncteur, combiné interrupteur différentiel/disjoncteur

  • courant assigné de l'interrupteur général - 20 A

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • indice de protection (IP) - IP65

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3382123204501

Réf. Sonepar

00162320450

Réf. Fournisseur

320450

Marque

Adee

mode de pose:

saillie

protection:

disjoncteur, combiné interrupteur différentiel/disjoncteur

courant assigné de l'interrupteur général:

20 A

matériau du boîtier/corps:

plastique

indice de protection (IP):

IP65

nombre de phases:

1

nombre de groupes directs:

1

nombre de pôles interrupteur général:

2

protection RCD entrant:

Oui

adapté aux données:

Non

protection contre les surtensions:

Oui

type de dispositif de protection contre les surtensions:

type 2 + 3

hauteur:

250 mm

largeur:

250 mm

profondeur:

120 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Coffret de distribution PV AC ENphase 3kW monophasé avec Disjoncteur de ligne P+n 20A, inter-diff 30mA, parafoudre, Emplacement Q-Relay mono+Emplacement Envoy, Disjoncteur départ ENvoy C16 Ph+N, IP65

Un produit Adee

Découvrez toute la gamme Adee