Adee - Coffret PV AC 6-9kW Triphasé pour installation 3 onduleur mono 3kW - 310903

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - saillie
protection - disjoncteur, combiné interrupteur différentiel/disjoncteur
courant assigné de l'interrupteur général - 20 A
matériau du boîtier/corps - plastique
indice de protection (IP) - IP65
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3382123109035
Réf. Sonepar
00162310903
Réf. Fournisseur
310903
Marque
Adee
mode de pose:
saillie
protection:
disjoncteur, combiné interrupteur différentiel/disjoncteur
courant assigné de l'interrupteur général:
20 A
matériau du boîtier/corps:
plastique
indice de protection (IP):
IP65
nombre de phases:
3
nombre de groupes directs:
3
nombre de pôles interrupteur général:
4
protection RCD entrant:
Oui
adapté aux données:
Non
protection contre les surtensions:
Oui
type de dispositif de protection contre les surtensions:
type 2 + 3
hauteur:
250 mm
largeur:
250 mm
profondeur:
120 mm
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
Dimensions (LxHxP mm) : 300 x 190 x 140Type de branchement : TriphaséPuissance de l'installation 9-12kWCourant d’emploi (Ie) : 20A ( 3 Disjoncteurs 20A courbe C Monophasé)sensibilité protection différentielle : 30mA (inter différentiel)Tension de service : 240Vac.Tension de protection parafoudre Up : 1.5kV ;Courant nominal de décharge parafoudre In: 5kA (8/20µs)Courant maximal de décharge parafoudre Imax: 15kA (8/20µs)Parafoudre conforme à la norme NF EN 61643-11 type2 avec déconnecteur intégré
Quelques mots du fabricant :
Le spécialiste de la protection foudre et surtensions
Un produit Adee
Découvrez toute la gamme Adee


