Adee - Coffret PV AC/DC 6kW monophasé pour installation à 1 onduleur 1MPPT/1000V - 335111

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3382123351113
Réf. Sonepar
00162335111
Réf. Fournisseur
335111
Marque
Adee
pays de fabrication:
FRANCE
Coffret de protection PV MIXTE 6kW Monophasé avec Disjoncteur de ligne 32A, inter-diff 30mA, parafoudre AC, sectionneur 1000V/25Adc 1MPPT 1 strings, parafoudre PV 1000Vdc, connecteurs MC4 entrée sortie, IP65
Les Atouts de l'article:
Enveloppe Dimensions (LxHxP mm) : 400 x 190 x 140 IP65Type de branchement : Monophasé / 2MPPTPuissance de l'installation 6kWCourant d’emploi AC (Ie) :30A ( 1 Disjoncteur Ph+N 32A courbe C)sensibilité protection différentielle : 30mA (inter différentiel)Tension de service : 240Vac.Tension de protection parafoudre Up : 1.5kV ;Courant nominal de décharge parafoudre In: 5kA (8/20µs)Courant maximal de décharge parafoudre Imax: 15kA (8/20µs)Parafoudre conforme à la norme NF EN 61643-11 type2 avec déconnecteur intégré.Courant d'emploi DC : 20A Calibre du sectionneur DC : 25A/1000Vdcraccordements DC par connecteur MC4 StaübliParafoudre DC conforme Type 2 suivant 61643-31Coffret conforme C15-712-1
Les Atouts de l'article:
Enveloppe Dimensions (LxHxP mm) : 400 x 190 x 140 IP65Type de branchement : Monophasé / 2MPPTPuissance de l'installation 6kWCourant d’emploi AC (Ie) :30A ( 1 Disjoncteur Ph+N 32A courbe C)sensibilité protection différentielle : 30mA (inter différentiel)Tension de service : 240Vac.Tension de protection parafoudre Up : 1.5kV ;Courant nominal de décharge parafoudre In: 5kA (8/20µs)Courant maximal de décharge parafoudre Imax: 15kA (8/20µs)Parafoudre conforme à la norme NF EN 61643-11 type2 avec déconnecteur intégré.Courant d'emploi DC : 20A Calibre du sectionneur DC : 25A/1000Vdcraccordements DC par connecteur MC4 StaübliParafoudre DC conforme Type 2 suivant 61643-31Coffret conforme C15-712-1
Un produit Adee
Découvrez toute la gamme Adee


