Adee - Coffret PV AC/DC 9-12kW triphasé pour installation à 1 onduleur 2MPPT/1000V - 339115

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3382123391157
Réf. Sonepar
00162339115
Réf. Fournisseur
339115
Marque
Adee
pays de fabrication:
FRANCE
Coffret de protection PV MIXTE 9-12kW triphasé avec Disjoncteur de ligne 16A, inter-diff 30mA, parafoudre AC, sectionneur 1000V/25Adc 2MPPT 2 strings, parafoudre PV 1000Vdc, connecteurs MC4 entrée sortie, IP65
Les Atouts de l'article:
Enveloppe Dimensions (LxHxP mm) : 400 x 400x 140 IP65Type de branchement : Triphasé / 2MPPTPuissance de l'installation 9kWCourant d’emploi AC (Ie) :20A ( Disjoncteur 3Ph+N 20A courbe C)sensibilité protection différentielle : 30mA (inter différentiel)Tension de service : 240Vac.Tension de protection parafoudre Up : 1.5kV ;Courant nominal de décharge parafoudre In: 5kA (8/20µs)Courant maximal de décharge parafoudre Imax: 15kA (8/20µs)Parafoudre conforme à la norme NF EN 61643-11 type2 avec déconnecteur intégré.Courant d'emploi DC : 20A par MPPTCalibre du sectionneur DC : 25A/1000Vdcraccordements DC par connecteur MC4 StaübliParafoudre DC conforme Type 2 suivant 61643-31Coffret conforme C15-712-1
Les Atouts de l'article:
Enveloppe Dimensions (LxHxP mm) : 400 x 400x 140 IP65Type de branchement : Triphasé / 2MPPTPuissance de l'installation 9kWCourant d’emploi AC (Ie) :20A ( Disjoncteur 3Ph+N 20A courbe C)sensibilité protection différentielle : 30mA (inter différentiel)Tension de service : 240Vac.Tension de protection parafoudre Up : 1.5kV ;Courant nominal de décharge parafoudre In: 5kA (8/20µs)Courant maximal de décharge parafoudre Imax: 15kA (8/20µs)Parafoudre conforme à la norme NF EN 61643-11 type2 avec déconnecteur intégré.Courant d'emploi DC : 20A par MPPTCalibre du sectionneur DC : 25A/1000Vdcraccordements DC par connecteur MC4 StaübliParafoudre DC conforme Type 2 suivant 61643-31Coffret conforme C15-712-1
Un produit Adee
Découvrez toute la gamme Adee


