Adee - Coffret PV AC Enphase 15kW triphasé Emplacement pour 2 Q-Relay Tri et Envoy - 321151

ADEE
CopieCopie
Adee - Coffret PV AC Enphase 15kW triphasé Emplacement pour 2 Q-Relay Tri et Envoy

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant assigné de l'interrupteur général - 50 A

  • nombre de groupes directs - 3

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3382123211516

Réf. Sonepar

00162321151

Réf. Fournisseur

321151

Marque

Adee

courant assigné de l'interrupteur général:

50 A

nombre de groupes directs:

3

pays de fabrication:

FRANCE

Coffret de distribution PV AC Enphase 15kW triphasé avec 1 Disjoncteur de ligne 3P+N 20A, inter-diff 30mA, parafoudre, Emplacement pour 2 Q-Relay Tri + Emplacement Envoy, Disjoncteur départ ENvoy C16 Ph+N, IP65

Un produit Adee

Découvrez toute la gamme Adee