Adee - Coffret PV AC Enphase 24kW triphasé Emplacement pour 4 Q-Relay Tri - 321343

ADEE
CopieCopie
Adee - Coffret PV AC Enphase 24kW triphasé Emplacement pour 4 Q-Relay Tri

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant assigné de l'interrupteur général - 63 A

  • nombre de groupes directs - 4

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3382123213435

Réf. Sonepar

00162321343

Réf. Fournisseur

321343

Marque

Adee

courant assigné de l'interrupteur général:

63 A

nombre de groupes directs:

4

pays de fabrication:

FRANCE

Coffret de distribution PV AC Enphase 24kW triphasé avec 4 Disjoncteurs de ligne 3P+n 20A, inter-diff 30mA, parafoudre, Emplacement pour 4 Q-Relay Tri, Disjoncteur départ ENvoy C16 Ph+N, IP65

Les Atouts de l'article:

Dimensions (LxHxP mm) : 400 x 550 x 140Type de branchement : TriphaséPuissance de l'installation 24kW à MIcro OnduleurCourant d’emploi (Ie) : 63A ( 4 Disjoncteur Ph+N 16A courbe C)Précâblage et Emplacement pour 4 Q-Relay Tri (RELAIS NON FOURNI)Départ pour alimentation module ENvoy sur Disj Ph+N A Module ENVOY NON FOURNI)sensibilité protection différentielle : 30mA (inter différentiel)Tension de service : 240Vac.Tension de protection parafoudre Up : 1.5kV ;Courant nominal de décharge parafoudre In: 5kA (8/20µs)Courant maximal de décharge parafoudre Imax: 15kA (8/20µs)Parafoudre conforme à la norme NF EN 61643-11 type2 avec déconnecteur intégré

Un produit Adee

Découvrez toute la gamme Adee