Adee - Coffret PV AC PR Enphase 19kW triphasé Emplacement pour 3 Q-Relay Tri - 361242
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
courant assigné de l'interrupteur général - 50 A
nombre de groupes directs - 2
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3382123612429
Réf. Sonepar
00162361242
Réf. Fournisseur
361242
Marque
Adee
courant assigné de l'interrupteur général:
50 A
nombre de groupes directs:
2
pays de fabrication:
FRANCE
Coffret de distribution PV AC Enphase 19kW triphasé avec 3 Disjoncteur de ligne 3P+n 20A, inter-diff 30mA, parafoudre, Emplacement pour 3 Q-Relay Tri + Emplacement Envoy, Disjoncteur départ ENvoy C16 Ph+N, IP65, modulaire ABB
Un produit Adee
Découvrez toute la gamme Adee


