Adee - Coffret PV AC PR Enphase 24kW triphasé Emplacement pour 4 Q-Relay Tri - 361343

ADEE
CopieCopie
Adee - Coffret PV AC PR Enphase 24kW triphasé Emplacement pour 4 Q-Relay Tri

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant assigné de l'interrupteur général - 63 A

  • nombre de groupes directs - 4

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3382123613433

Réf. Sonepar

00162361343

Réf. Fournisseur

361343

Marque

Adee

courant assigné de l'interrupteur général:

63 A

nombre de groupes directs:

4

pays de fabrication:

FRANCE

Coffret de distribution PV AC Enphase 24kW triphasé avec 4 Disjoncteurs de ligne 3P+n 20A, inter-diff 30mA, parafoudre, Emplacement pour 4 Q-Relay Tri, Disjoncteur départ ENvoy C16 Ph+N, IP65, modulaire ABB

Un produit Adee

Découvrez toute la gamme Adee