Non retournable

Adee - Coffret PV DC 1000VDC 8 strings, 4 MPPT - 307421

ADEE
CopieCopie
Adee - Coffret PV DC 1000VDC 8 strings, 4 MPPT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • protection des cordes - sans

  • largeur - 400 mm

  • hauteur - 250 mm

  • profondeur - 140 mm

  • matériau - plastique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3382123074210

Réf. Sonepar

00162307421

Réf. Fournisseur

307421

Marque

Adee

protection des cordes:

sans

largeur:

400 mm

hauteur:

250 mm

profondeur:

140 mm

matériau:

plastique

indice de protection (IP):

IP65

classe d'essai type 2:

Oui

courant de sortie max.:

40 A

couleur:

gris

tension d'entrée DC max.:

1200 V

courant d'entrée max. par chaîne:

40 A

nombre d'entrées de chaînes:

8

avec raccordement de mise à la terre:

Oui

équipé d'un disjoncteur de puissance interrupteur de charge compact:

Oui

pays de fabrication:

FRANCE

Cof PV DC 1000VDC 8 strings, 4 MPPT, sectionneurs, parafoudres, entrées/sortie sur connecteur MC4, IP65

Les Atouts de l'article:

Application : coffret 1000Vdc avec 6 chaines sur 3 MPPT.Dimensions (LxHxP mm) : 250 x 440 x 140mmEnveloppe : IP 65Connectique MC4 en entréeCourant d’emploi (Ie) : 3 x 40A (3 Inter-sectionneurs)Tension de service : 1000VDC,Parafoudre conforme à la norme NF EN 61643-11 type 2Tension de protection parafoudre Up : 3,8kV;Courant nominal de décharge parafoudre In: 20kA (8/20µs)Courant maximal de décharge parafoudre Imax: 40kA (8/20µs)

Quelques mots du fabricant :

Le spécialiste de la protection foudre et surtensions

Un produit Adee

Découvrez toute la gamme Adee