Adee - Compteur de coup de foudre électronique IP65 - 196210

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - complet
plage de mesure du courant - 1...100 kA
nombre max. d'ensembles de données mémorisables - 99999
indice de protection (IP) - IP65
température ambiante en fonctionnement - -20...70 °C
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3382121962106
Réf. Sonepar
00162196210
Réf. Fournisseur
196210
Marque
Adee
modèle:
complet
plage de mesure du courant:
1...100 kA
nombre max. d'ensembles de données mémorisables:
99999
indice de protection (IP):
IP65
température ambiante en fonctionnement:
-20...70 °C
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
Compteur de coup de foudre électronique simple pour installation paratonnerre. IP65, fonctionne avec batteries AAA fournies (autonomie 2ans).
Quelques mots du fabricant :
Le spécialiste de la protection foudre et surtensions
Un produit Adee
Découvrez toute la gamme Adee


