Adee - conducteur de descente rond aluminium 8mm le mètre linéaire - 095213

ADEE
CopieCopie
Adee - conducteur de descente rond aluminium 8mm le mètre linéaire

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - aluminium

  • section transversale - 50 mm²

  • diamètre externe - 8 mm

  • traitement de la surface - non traité

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 100 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3382120952139

Réf. Sonepar

00162095213

Réf. Fournisseur

095213

Marque

Adee

matériau:

aluminium

section transversale:

50 mm²

diamètre externe:

8 mm

traitement de la surface:

non traité

pays de fabrication:

FRANCE

conducteur de descente rond aluminium 8mm le mètre linéaire, conditionnement couronne 100m

Un produit Adee

Découvrez toute la gamme Adee