Adee - Connecteur pour conducteur plat 30mm ou rond Ø8-10mm sur tige ou piquet Ø8-20mm - 197130

ADEE
CopieCopie
Adee - Connecteur pour conducteur plat 30mm ou rond Ø8-10mm sur tige ou piquet Ø8-20mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de construction - borne de raccordement

  • largeur de serrage du conducteur plat - jusqu'à 30 mm

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé à chaud

  • pays de fabrication - ALLEMAGNE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3382121971306

Réf. Sonepar

00162197130

Réf. Fournisseur

197130

Marque

Adee

type de construction:

borne de raccordement

largeur de serrage du conducteur plat:

jusqu'à 30 mm

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Collier de raccordement en acier galvanisé pour raccorder le conducteur de terre plat largeur <30m ou rond Ø8-10mm à un piquet de terre ou un fer a béton Ø8-20mm, visserie galvanisé M8

Les Atouts de l'article:

Connecteur à visser en acier galvaniser pour raccorder un conducteur paratonnerre (ruban 30x2mm cuivre ou 30x3,5mm acier galva, rond Ø8mm cuivre ou Ø10mm acier) sur un piquet de terre ou sur un fer à béton de Ø8 à 20mm.

Un produit Adee

Découvrez toute la gamme Adee