Non retournable

Adee - Coude préformé rayon >20cm en cuivre étamé - 095107

ADEE
CopieCopie
Adee - Coude préformé rayon >20cm en cuivre étamé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - cuivre

  • traitement de la surface - cuivré

  • largeur - 30 mm

  • épaisseur - 2 mm

  • poids - 0.3 kg/100m

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3382120951071

Réf. Sonepar

00162000787

Réf. Fournisseur

095107

Marque

Adee

matériau:

cuivre

traitement de la surface:

cuivré

largeur:

30 mm

épaisseur:

2 mm

poids:

0.3 kg/100m

pays de fabrication:

FRANCE

Coude préformé 90° en ruban plat de 30x2mm pour changement de direction du cheminement de conducteur foudre en toiture avec rayon de courbure >20cm suivant NFC17-102

Quelques mots du fabricant :

Le spécialiste de la protection foudre et surtensions

Un produit Adee

Découvrez toute la gamme Adee