Adee - FUSADEE cartouche parafoudre 45kW 22x58 rouge Up = 0,8kV - 001205

ADEE
CopieCopie
Adee - FUSADEE cartouche parafoudre 45kW 22x58 rouge Up = 0,8kV

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 1

  • courant de décharge nominal (8/20) - 0.5 kA

  • tension nominale AC - 230 V

  • niveau de protection - 0.8 kV

  • mode de pose - module

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

CARTOUCHE FUSADEE

EAN

3382120012055

Réf. Sonepar

00162000117

Réf. Fournisseur

001205

Marque

Adee

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

1

courant de décharge nominal (8/20):

0.5 kA

tension nominale AC:

230 V

niveau de protection:

0.8 kV

mode de pose:

module

Schéma de liaison IT:

Oui

schéma de liaison TN:

Oui

schéma de liaison TT:

Oui

tension max de régime permanent:

440 V

taille (DIN):

autre

classe d'essai type 2:

Oui

indice de protection (IP):

autre

Fusadee cartouche parafoudre de remplacement pour parafoudres énergie >100A, FUSADR15/22 45kW diamètre 22mm x 58mm hauteur, Up = 0,8kV, coloris rouge