Adee - FUSADEE cartouche parafoudre Medium 15kW 15x54 bleu Up = 0,8kV - 021202

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 1
courant de décharge nominal (8/20) - 0.25 kA
tension nominale AC - 230 V
niveau de protection - 0.8 kV
mode de pose - module
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
PARAFOUDRES FUSADEE
EAN
3382120212028
Réf. Sonepar
00162000426
Réf. Fournisseur
021202
Marque
Adee
nombre de conducteurs (sans mise à la terre):
1
courant de décharge nominal (8/20):
0.25 kA
tension nominale AC:
230 V
niveau de protection:
0.8 kV
mode de pose:
module
Schéma de liaison IT:
Non
schéma de liaison TN:
Oui
schéma de liaison N-C:
Oui
schéma de liaison TN-C-S:
Oui
schéma de liaison TN-S:
Oui
schéma de liaison TT:
Oui
tension max de régime permanent:
400 V
taille (DIN):
autre
classe d'essai type 2:
Oui
indice de protection (IP):
autre


