Adee - Fusible courant continu pour photovoltaïque 10A 1000V - 030260

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
taille - 10x38 mm
calibre/courant nominal assigné (In) - 10 A
tension assignée (Ue) - 1000 V
type de tension - DC
classe de fonctionnement - gPV (gamme complète protection photovoltaïque)
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3382120302606
Réf. Sonepar
00162000542
Réf. Fournisseur
030260
Marque
Adee
taille:
10x38 mm
calibre/courant nominal assigné (In):
10 A
tension assignée (Ue):
1000 V
type de tension:
DC
classe de fonctionnement:
gPV (gamme complète protection photovoltaïque)
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
Fusibles pour Fusibles PV, format 11x38, calibre 10A gPV, tension de service 1000Vdc
Un produit Adee
Découvrez toute la gamme Adee


