Adee - Parafoudre Ethernet/POE++ RJ45 Fem/Fem Gigabit In 10kA Iimp 1kA - 169820

ADEE
CopieCopie
Adee - Parafoudre Ethernet/POE++ RJ45 Fem/Fem Gigabit In 10kA Iimp 1kA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant de décharge nominal (8/20) - 10 kA

  • tension max de régime permanent - 60 V

  • courant de foudre (10/350 µs) - 1 kA

  • courant de charge nominal - 5 A

  • niveau de protection conducteur/conducteur - 150 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3382121698203

Réf. Sonepar

00162169820

Réf. Fournisseur

169820

Marque

Adee

courant de décharge nominal (8/20):

10 kA

tension max de régime permanent:

60 V

courant de foudre (10/350 µs):

1 kA

courant de charge nominal:

5 A

niveau de protection conducteur/conducteur:

150 V

niveau de protection conducteur/terre:

550 V

fréquence limite:

250 MHz

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

type raccordement 1:

terminal/RJ45

signalisation au niveau de l'appareil:

sans

mise à la terre via:

Rail DIN

largeur d'assemblage:

19 mm

Parafoudre VARIO pour liaison Ethernet/POE++, connecteur RJ45 Femelle/Femelle, liaison Gigabit, In 10kA Iimp 1kA

Les Atouts de l'article:

Parafoudres pour lignes informatique Ethernet avec prise RJ45. Compatible POE+ gigabit.
boitier métalliques avec montage sur Rain DIN avec connexion à la terre via le rail métallique.Montage

Adee

Un produit Adee

Découvrez toute la gamme Adee