Non retournable

Adee - parafoudre mod avec déc. assoc 4P compact, Isccr 6kA Uc 275V Imax 40kA avec TS - 174259

ADEE
CopieCopie
Adee - parafoudre mod avec déc. assoc  4P compact, Isccr 6kA Uc 275V Imax 40kA avec TS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 4

  • courant de décharge nominal (8/20) - 20 kA

  • tension nominale AC - 230 V

  • niveau de protection - 1.5 kV

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3382121742593

Réf. Sonepar

00162174259

Réf. Fournisseur

174259

Marque

Adee

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

4

courant de décharge nominal (8/20):

20 kA

tension nominale AC:

230 V

niveau de protection:

1.5 kV

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

schéma de liaison TN:

Oui

schéma de liaison TT:

Oui

courant de choc de décharge max. (8/20):

40 kA

tension max de régime permanent:

275 V

niveau de protection L-N:

1.25 kV

résistance de court-circuit (Isccr):

6 kA

protection intégrée contre les courts-circuits:

Oui

fusible auxiliaire intégré:

Oui

taille (DIN):

6 TE

avec contact de signalisation à distance:

Oui

classe d'essai type 2:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

pays de fabrication:

CHINE

Parafoudre avec déconnecteur associé modulaire tétra compact, Isccr 6kA Uc 275V Imax 40kA avec TS

Quelques mots du fabricant :

Le spécialiste de la protection foudre et surtensions

Un produit Adee

Découvrez toute la gamme Adee