Adee - Parafoudre Modulaire bas profil EP Imax 10kA avec fil de terre - 160101

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 2
courant de décharge nominal (8/20) - 5 kA
tension nominale AC - 230 V
niveau de protection - 1.5 kV
mode de pose - Rail DIN 35 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3382121601012
Réf. Sonepar
00162160101
Réf. Fournisseur
160101
Marque
Adee
nombre de conducteurs (sans mise à la terre):
2
courant de décharge nominal (8/20):
5 kA
tension nominale AC:
230 V
niveau de protection:
1.5 kV
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
Schéma de liaison IT:
Non
schéma de liaison TN:
Oui
schéma de liaison N-C:
Oui
schéma de liaison TN-C-S:
Oui
schéma de liaison TT:
Oui
courant de choc de décharge max. (8/20):
10 kA
tension max de régime permanent:
305 V
niveau de protection L-N:
1.5 kV
niveau de protection N-PE:
1.5 kV
protection max. contre les surintensités, connexion en série (fusible):
10 A
résistance de court-circuit (Isccr):
10 kA
fusible auxiliaire intégré:
Non
taille (DIN):
1 TE
section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire):
2.5 mm²
pays de fabrication:
FRANCE
avec contact de signalisation à distance:
Non
signalisation au niveau de l'appareil:
optique
classe d'essai type 2:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
Les applications d'éclairage public sont exposées aux surtensions avec des réseaux extérieurs parfois aériens et des équipements devenus sensibles aux surtensions avec l'emploi généralisé de LED. Les parafoudres à intégrer en pied de mât permettent de limiter la diffusion des surtensions dans ces réseaux et fiabiliser les installations.
Quelques mots du fabricant :
Le spécialiste de la protection foudre et surtensions
Un produit Adee
Découvrez toute la gamme Adee


