Adee - parafoudre modulaire FUSADEE NXT 3P+N, Type 2+3, Up 0,75kV avec Alarme - 111145

ADEE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

4

Caractéristiques principales

  • nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 4

  • courant de décharge nominal (8/20) - 5 kA

  • tension nominale AC - 230 V

  • niveau de protection - 0.75 kV

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3382121111450

Réf. Sonepar

00162111145

Réf. Fournisseur

111145

Marque

Adee

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

4

courant de décharge nominal (8/20):

5 kA

tension nominale AC:

230 V

niveau de protection:

0.75 kV

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

Schéma de liaison IT:

Non

schéma de liaison TN:

Oui

schéma de liaison N-C:

Oui

schéma de liaison TN-C-S:

Oui

schéma de liaison TN-S:

Oui

schéma de liaison TT:

Oui

courant de choc de décharge max. (8/20):

5 kA

tension max de régime permanent:

275 V

niveau de protection L-N:

0.75 kV

niveau de protection N-PE:

0.75 kV

résistance de court-circuit (Isccr):

50 kA

fusible auxiliaire intégré:

Oui

taille (DIN):

autre

section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire):

35 mm²

section de conducteur flexible max. (fil fin):

35 mm²

avec contact de signalisation à distance:

Oui

signalisation au niveau de l'appareil:

acoustique et optique

classe d'essai type 2:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

Parafoudre modulaire Triphasé+N FUSADEE NXT avec déconnecteur intégré, Type 2, Uc 275V, Up 0,75kV, Schéma C2 avec module alarme

Les Atouts de l'article:

Ensemble parafoudre modulaire type 2+3 tétrapolaire avec déconnecteur associé intégré en schéma C2 avec module alarme.
Ultra performant avec sa technologie diode et son Up 0,75kV.