Adee - Parafoudre Modulaire FUSADEE unipolaire FUSADY/11 Up = 0,09kV - 003910
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
courant de décharge nominal (8/20) - 0.5 kA
tension nominale CA - 24...24 V
tension nominale CC - 48...48 V
niveau de protection conducteur/conducteur - 0.09 V
niveau de protection conducteur/terre - 0.09 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3382120039106
Réf. Sonepar
00162000207
Réf. Fournisseur
003910
Marque
Adee
courant de décharge nominal (8/20):
0.5 kA
tension nominale CA:
24...24 V
tension nominale CC:
48...48 V
niveau de protection conducteur/conducteur:
0.09 V
niveau de protection conducteur/terre:
0.09 V
fréquence limite:
0.01 MHz
mode de pose:
autre
type raccordement 1:
borne à vis
nombre de conducteurs (sans mise à la terre):
2
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Adee
Découvrez toute la gamme Adee


